Silizium-Abziehbankstein grob / fein, Länge×Breite: 100X25mm

Artikel-Nr.: 559200 100X25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid
Feinheitsgrad grob / fein
Breite 25 mm
Länge 100 mm
Produktart Abziehbankstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 559200 100X25
EAN / GTIN 9003170006422
Herstellernummer 642
Hersteller Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Den TYROLIT Kombinationsstein können Sie zum Entgraten unterschiedlichster Werkstücke einsetzten. Auf Grund seiner zwei verschiedenen Korngrößen sind Sie immer für die jeweilige Anwendung ausgestattet. Dieses Produkt können Sie ebenfalls zum Abziehen von Magnettischen verwenden.

Merkmal:

Spezifikation: CKOMBI
Maß: BxCxL
Abmessung: 25x13x100
Schleifmittel: Siliziumkarbid
Körnung: 120
Form: rechteckig

Vorteil:

Individuelle Anwendung
Beste Ergebnisse
Breites Sortiment

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb