• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XCMT 040104R-MF IC908 Wendeschneidplatten für DR-MF-Multifunktionswerkzeuge mit 2 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 5591066
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5591066
    EAN / GTIN 7291075202854
    Herstellernummer 5591066
    L-Nummer L23950 218

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.37 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 4.4 mm, Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 83.5 Degrees, Schneideinsatzdicke (S) 1.7 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge (L) 6.37 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 4.4 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 83.5 Degrees
    • Schneideinsatzdicke (S) 1.7 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb