Diamant-Abziehplatte im Lederetui, Schleifmittelkurzzeichen / Körnung μm: D25

Artikel-Nr.: 559100 D25
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schleifmittelkurzzeichen / Körnung μm Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Feinheitsgrad fein
Länge 115 mm
Breite 25 mm
Höhe 3 mm
Verpackung Lederetui
Produktart Abziehplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 559100 D25
EAN / GTIN 2050001025418

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Gleichmäßig verteilter Diamantbelag, verbunden durch eine Nickelschicht. Nahezu unbegrenzte Lebensdauer!

Verwendung:

Zum Schärfen und Abziehen von Werkzeugen für die Metall- und Holzbearbeitung. Geeignet für Stahl, HSS und Hartmetall. Für kleine oder spitze Werkzeuge die ungelochte Fläche verwenden.
Nicht zum Feilen geeignet.
Handliche Größe; gute Eignung zum Kantenbrechen scharfer HM-Schneiden.
Für feine Oberflächen zum Feinschleifen.

Hinweis:

Nicht trocken, sondern mit Wasser bzw. Petroleum anwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb