Diamant-Abziehplatte im Holzetui D25

Artikel-Nr.: 559000 D25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schleifmittelkurzzeichen / Körnung μm Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Feinheitsgrad fein
Länge 150 mm
Breite 52 mm
Höhe 16 mm
Verpackung Holzetui
Produktart Abziehplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 559000 D25
EAN / GTIN 2050001025395

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Gleichmäßig verteilter Diamantbelag, verbunden durch eine Nickelschicht. Nahezu unbegrenzte Lebensdauer!

Verwendung:

Zum Schärfen und Abziehen von Werkzeugen für die Metall- und Holzbearbeitung. Geeignet für Stahl, HSS und Hartmetall. Für kleine oder spitze Werkzeuge die ungelochte Fläche verwenden.
Nicht zum Feilen geeignet.
Diamant-Abziehplatte mit großem Schleifbelag im Holzetui.
Für feine Oberflächen zum Feinschleifen.

Hinweis:

Nicht trocken, sondern mit Wasser bzw. Petroleum anwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb