Messerschärfstein-Set Korund (A) 2-teilig SET

Artikel-Nr.: 558890 SET
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Korund
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Länge 200 mm
    Breite 60 mm
    Höhe 20 mm
    Produktart Schärfstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 558890 SET
    EAN / GTIN 4062406785345
    Herstellernummer 558890 SET

    Beschreibung

    Ausführung:

    Messerschärfstein-Set für den Grob- und Feinschliff hochwertiger Messer. Optimal aufeinander abgestimmte Körnungsfolge für perfekte Schleifergebnisse und einen schonenden Schliff.

    Inhalt:

    Je ein Messerschärfstein in Korn 400/800 (Grobschliff) und Korn 1000/6000 (Feinschliff) in Aufbewahrungsboxen aus Buchenholz.

    Hinweis:

    Nicht trocken, sondern mit Wasser bzw. Petroleum anwenden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb