Abziehbankstein für HM und Guss Siliciumcarbid (SiC) grob / fein 100 mm

Artikel-Nr.: 558845 100
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid
Feinheitsgrad grob / fein
Höhe 40 mm
Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558845 100
EAN / GTIN 9003173167373

Beschreibung

Ausführung:

Keramisch gebundener Kambi-Abziehbankstein aus Siliciumcarbid in mittelharter Bindung. Ergonomische Form für perfekte Handhabung. Unten SiC-Korn 120 (grob); oben SiC-Korn 320 (fein).

Verwendung:

Ideal geeignet für die Entfernung von Unebenheiten (z.B. Korrosion) auf dem Maschinentisch oder an Maschinenschraubstöcken. Auch zum Entgraten, Feinschleifen und Verrunden von Kanten geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb