Abziehbankstein Original-Arkansas (weiß), Korn 8000 im Holzetui 100X40 mm

Artikel-Nr.: 558830 100X40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Arkansas-Quarzit
Körnung 8000
Feinheitsgrad Polieren
Breite 40 mm
Höhe 12 mm
Länge 100 mm
Verpackung Holzetui
Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558830 100X40
EAN / GTIN 4037073000596

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Naturstein (Original-Arkansas) aus feinstkörnigem Quarzit, sehr kantenfest. Für feinste Oberflächen und gratfreien Schliff. Körnung 5000 (Vorschliff), Körnung 8000 (Polieren).

Verwendung:

Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden. Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau. Außerdem zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren. Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser zu verwenden.

Hinweis:

Geringe Zugabe von Öl erhöht die Standzeit und Schärfleistung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb