Abziehbankstein für Stahl Korund (A) grob / fein 125X50 mm

Artikel-Nr.: 558815 125X50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 393 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Korund
    Körnung 280 / 320; 100
    Feinheitsgrad grob / fein
    Breite 50 mm
    Höhe 20 mm
    Länge 125 mm
    Produktart Abziehbankstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 558815 125X50
    EAN / GTIN 4260496535257

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Keramisch gebundene Kombi-Abziehsteine mit Härtegrad O/P. Eine Seite grob zum Vorschleifen, eine Seite fein zum Nachziehen.
    Korund in mittelharter Bindung. Unten Normalkorund (A) Korn 100 (grob); oben Edelkorund-Korn 280 / 320 (fein).

    Verwendung:

    Zum Entgraten, Feinschleifen von Unebenheiten, Verrunden von Kanten.

    Hinweis:

    Spezielle Poliersteine zum Egalisieren sind auf Anfrage erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb