Abziehfeilen-Sortiment 5-teilig Siliciumcarbid, in Kunststoffbox, Anzahl Abziehfeilen: 5

Artikel-Nr.: 558807 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abziehfeilen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Anzahl Abziehfeilen 5
Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558807 5
EAN / GTIN 4260496536681

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zusammengestellt aus häufig eingesetzten Abziehfeilen, vom Grob- bis zum Feinschliff.

Verwendung:

Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden. Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau. Außerdem zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren.

Lieferumfang:

Je 1 Abziehfeile Dreikant Nr. 558615 Gr. 100×10 M / F / P und 1 Abziehfeile Rund Nr. 558635 Gr. 100×10 M / F.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb