Abziehfeile − Original-Arkansas (weiß), Korn 8000 100X25 mm

Artikel-Nr.: 558760 100X25

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,60 € / Stück
  • ab 10 Stück
    23,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge× Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Arkansas Quarzit
Körnung 8.000
Feinheitsgrad Polieren
Form Messer
Breite 25 mm
Länge 100 mm
Farbe weiß
Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558760 100X25
EAN / GTIN 4037073002194

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Naturstein (Original-Arkansas) aus feinstkörnigem Quarzit, sehr kantenfest. Für feinste Oberflächen und gratfreien Schliff. Körnung 5000 (Vorschliff), Körnung 8000 (Polieren).

Verwendung:

Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden. Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau. Außerdem zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren. Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser zu verwenden.

Hinweis:

Geringe Zugabe von Öl erhöht die Standzeit und Schärfleistung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb