Abziehfeile − Siliciumcarbid (grün) 150X16F

Artikel-Nr.: 558635 150X16F
Rabatt
10,86 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,56 € 10,86 € / Stück
  • ab 10 Stück
    6,30 € 9,05 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Feinheitsgrad Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 320
Feinheitsgrad fein
Form rund
Breite 16 mm
Länge 150 mm
Farbe grün
Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558635 150X16F
EAN / GTIN 4260496530351

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden. Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau. Außerdem zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren.
Für Hartmetall, NE-Metall, Glas, Keramik, Porzellan. Ein Material mit großer Härte und ausgeprägtem Selbstschärfeffekt.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb