Abziehfeile – Edelkorund 100X10F

Artikel-Nr.: 558515 100X10F

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,66 € / Stück
  • ab 10 Stück
    5,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
311 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Feinheitsgrad Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 320
Feinheitsgrad fein
Form dreikant
Breite 10 mm
Länge 100 mm
Farbe orange
Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558515 100X10F
EAN / GTIN 9003172580050
Herstellernummer 258005

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden. Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau. Außerdem zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren.
Für Stahl (gehärtet) und Legierungen mit erhöhter Zugfestigkeit. Die Zähigkeit dieses Materials bringt Kantenfestigkeit und hohe Schnittigkeit.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb