{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SC-BL | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnungsvergleich | 280 | |
Feinheitsgrad | sehr fein | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Schleifband Breite | 75 mm | |
Schleifband Länge | 2.000 mm | |
Herstellerbezeichnung | SC-BL | |
Ausführung | A very fine | |
Farbe | blau | |
Produktart | Vlies-Schleifband |
Artikelnummer | 558507 280 | |
EAN / GTIN | 4001895441783 | |
Herstellernummer | 7000068151 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Vlies-Schleifband (A) SC-BL, 75×2000 mm, Körnungsvergleich: 280
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
6
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Ausführung | A very fine | A very fine |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
Farbe | blau | blau |
Feinheitsgrad | sehr fein | sehr fein |
Körnungsvergleich | 280 | 280 |
Schleifband Breite | 75 mm | 75 mm |
Produktart | Vlies-Schleifband | Vlies-Schleifband |