Vlies-Schleifband (A) SC-BL, 50×2000 mm, Körnungsvergleich: 100

Artikel-Nr.: 558506 100
(18,72 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    37,44 € / Stück
    (18,72 € / 1 Meter)
  • ab 6 Stück
    31,20 € / Stück
    (15,60 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SC-BL
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 100
Feinheitsgrad grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 50 mm
Schleifband Länge 2.000 mm
Herstellerbezeichnung SC-BL
Ausführung A coarse
Farbe braun
Produktart Vlies-Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558506 100
EAN / GTIN 4001895689406
Herstellernummer 7000068145

Anwendertabelle

Alu Mg
 
15
Stahl < 900 N/mm²
 
10
Stahl < 1400 N/mm²
 
10
Stahl < 55 HRC
 
10
Stahl < 60 HRC
 
10
Stahl < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Kunststoff, GFK
 
10
Holz
 
10
Lacke
 
10
Uni
 
10
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Oberflächenfinish, geringe Wärmeentwicklung.
Stabiles Vliesband mit geringer Banddehnung für höchste Belastungen.

Verwendung:

Zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen für gleichbleibende und reproduzierbare Ergebnisse. Auch zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen und Verfärbungen geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Vlies-Schleifband (A) SC-BL, 50×2000 mm, Körnungsvergleich: 100

Vlies-Schleifband (A) SC-BL, 50×2000 mm, Körnungsvergleich: 100

auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
37,44 €
(18,72 € / 1 Meter)
ab 6  St.
31,20 €
(15,60 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
61,68 €
(30,84 € / 1 Meter)
ab 5  St.
51,40 €
(25,70 € / 1 Meter)
Ausführung A coarse A coarse
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 % < 0,1 %
Farbe braun braun
Körnungsvergleich 100 100
Schleifband Breite 50 mm 75 mm
Schleifband Länge 2.000 mm 2.000 mm
Produktart Vlies-Schleifband Vlies-Schleifband

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb