Vlies-Schleifband (A) SC-BS, 6×520 mm, Körnungsvergleich: 180

Artikel-Nr.: 558494 180
(6,62 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,44 € / Stück
    (6,62 € / 1 Meter)
  • ab 25 Stück
    2,87 € / Stück
    (5,52 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SC-BS
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 180
Feinheitsgrad mittel
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 6 mm
Schleifband Länge 520 mm
Herstellerbezeichnung SC-BS
Ausführung A medium
Farbe rot
Produktart Vlies-Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558494 180
EAN / GTIN 2050001774903

Anwendertabelle

Alu Mg
 
15
Stahl < 900 N/mm²
 
10
Stahl < 1400 N/mm²
 
10
Stahl < 55 HRC
 
10
Stahl < 60 HRC
 
10
Stahl < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Kunststoff, GFK
 
10
Holz
 
10
Lacke
 
10
Uni
 
10
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Oberflächenfinish, geringe Wärmeentwicklung.
Flexibles Vliesband zur Verwendung auf handgeführten Maschinen.

Verwendung:

Zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen für gleichbleibende und reproduzierbare Ergebnisse. Auch zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen und Verfärbungen geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Vlies-Schleifband (A) SC-BS, 6×520 mm, Körnungsvergleich: 180

Vlies-Schleifband (A) SC-BS, 6×520 mm, Körnungsvergleich: 180

auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
3,44 €
(6,62 € / 1 Meter)
ab 25  St.
2,87 €
(5,52 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
5,98 €
(11,50 € / 1 Meter)
ab 10  St.
4,98 €
(9,58 € / 1 Meter)
Ausführung A medium A medium
Farbe rot rot
Körnungsvergleich 180 180
Schleifband Breite 6 mm 20 mm
Schleifband Länge 520 mm 520 mm
Schleifmittelkurzzeichen A A
Produktart Vlies-Schleifband Vlies-Schleifband

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb