Vlies-Schleifband (A), 75×2000 mm, Körnungsvergleich: 180

Artikel-Nr.: 558488 180
(26,88 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    53,76 € / Stück
    (26,88 € / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    44,80 € / Stück
    (22,40 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 180
Feinheitsgrad mittel
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 75 mm
Schleifband Länge 2.000 mm
Ausführung A medium
Farbe rot
Produktart Vlies-Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558488 180
EAN / GTIN 4045197525093
Herstellernummer 558488 180

Anwendertabelle

Alu Mg
 
15
Stahl < 900 N/mm²
 
10
Stahl < 1400 N/mm²
 
10
Stahl < 55 HRC
 
10
Stahl < 60 HRC
 
10
Stahl < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Kunststoff, GFK
 
10
Holz
 
10
Lacke
 
10
Uni
 
10
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Oberflächenfinish, geringe Wärmeentwicklung.

Verwendung:

Zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen für gleichbleibende und reproduzierbare Ergebnisse. Auch zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen und Verfärbungen geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb