Vlies-Schleifband (A) 100

Artikel-Nr.: 558482 100
(18,01 € / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,60 € / Stück
    (18,01 € / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    8,00 € / Stück
    (15,01 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnungsvergleich 100
    Feinheitsgrad grob
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Schleifband Breite 30 mm
    Schleifband Länge 533 mm
    Ausführung A coarse
    Farbe braun
    Produktart Vlies-Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 558482 100
    EAN / GTIN 4045197527530
    Herstellernummer 558482 100

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    15
    Stahl < 900 N/mm²
     
    10
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    10
    Stahl < 55 HRC
     
    10
    Stahl < 60 HRC
     
    10
    Stahl < 67 HRC
     
    10
    INOX
     
    10
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    10
    CuZn
     
    10
    Kunststoff, GFK
     
    10
    Holz
     
    10
    Lacke
     
    10
    Uni
     
    10
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Oberflächenfinish, geringe Wärmeentwicklung.

    Verwendung:

    Zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen für gleichbleibende und reproduzierbare Ergebnisse. Auch zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen und Verfärbungen geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb