Schleifband (A) 237AA Trizact™ 120

Artikel-Nr.: 558467 120
(11,03 € / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,88 € / Stück
    (11,03 € / 1 Meter)
  • ab 10 Stück
    4,90 € / Stück
    (9,19 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie 237AA
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 120
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Schleifband Breite 30 mm
    Schleifband Länge 533 mm
    Herstellerbezeichnung 237AA Trizact™
    3M-Körnungsbezeichnung A160
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 558467 120
    EAN / GTIN 2050001711618

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    32
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    20
    Stahl < 55 HRC
     
    32
    Stahl < 60 HRC
     
    25
    Stahl < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die pyramidenförmigen Schleifpartikel (A) basieren auf einer exakt angeordneten, dreidimensionalen Struktur von kleinsten Aluminiumoxid-Mineralpartikeln. Beim Abschliff werden fortlaufend neue Schleifpartikelschichten freigelegt − bis zur Gewebeunterlage (X-Gewebe).

    Verwendung:

    Zum Veredeln und Finishen. Für absolut gleichbleibende Feinschleifergebnisse auf allen Stählen, Chrom-Nickel-Stählen, Kobalt-, Nickel- und Titanlegierungen.

    Hinweis:

    Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb