Schleifband Cubitron™II 984F 36

Artikel-Nr.: 558452 36
(10,08 € / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,16 € / Stück
    (10,08 € / 1 Meter)
  • ab 30 Stück
    16,80 € / Stück
    (8,40 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
291 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cubitron™II 984F
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 36
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 50 mm
Schleifband Länge 2.000 mm
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558452 36
EAN / GTIN 4046719375578
Herstellernummer 7000060748

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Cubitron™ II Schleifband 984F mit reinem präzisionsgeformtem Keramikkorn auf stabiler YF-Polyesterunterlage. Hochleistungsschleifband für den Vorschliff auf stationären Schleifmaschinen. Kühler Schliff durch Schleifhilfsmittel.
YF-Gewebe (robust) für stationäre Schleifmaschinen mit hohen Arbeitsdrücken.

Verwendung:

Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan, Aluminium.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb