Schleifband Actirox AK890Y (CER) 36

Artikel-Nr.: 558380 36
(11,10 € / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,20 € / Stück
    (11,10 € / 1 Meter)
  • ab 10 Stück
    18,50 € / Stück
    (9,25 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie AK890Y
    Schleifmittel Keramikkorn
    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Körnung 36
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Schleifband Breite 50 mm
    Schleifband Länge 2.000 mm
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 558380 36
    EAN / GTIN 4018875090527
    Herstellernummer FY6M105022

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    35
    Stahl < 900 N/mm²
     
    32
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    20
    Stahl < 55 HRC
     
    32
    Stahl < 60 HRC
     
    25
    Stahl < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schleifband Actirox AK890Y mit geometrisch geformtem Keramikschleifkorn mit höchster und aggressivster Schleifleistung. Die schleifaktive Zusatzschicht (TOP SIZE) sorgt für einen kühlen Schliff und hervorragende Standzeit. Robuste Y-Polyesterunterlage für die Anwendung auf stationären Schleifmaschinen.

    Verwendung:

    Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für Edelstahl und Superlegierungen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb