Schleifband Zirkonkorund (ZA) ZK713X 40

Artikel-Nr.: 558317 40

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,02 € / Stück
  • ab 10 Stück
    5,85 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Zahnung ZK713X
    Schleifmittelkurzzeichen ZA
    Körnung 40
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Schleifband Breite 100 mm
    Schleifband Länge 1.000 mm
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 558317 40
    EAN / GTIN 4018875383131
    Herstellernummer 738534

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    35
    Stahl < 900 N/mm²
     
    32
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    20
    Stahl < 55 HRC
     
    32
    Stahl < 60 HRC
     
    25
    Stahl < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Holz
     
    23
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungsschleifband mit Zirkonkorund (ZA) für hohen Abtrag. Die kontinuierliche Selbstschärfung ermöglicht im Vergleich zu Normalkorund eine längere Standzeit bei höherer Schnittleistung und gleichbleibender Oberflächengüte.
    X-Gewebe (robust) für hohen Abtrag auf stationären Maschinen.

    Verwendung:

    Zur Bearbeitung aller Stähle und Stahllegierungen, Gusseisen sowie NE-Metalle.

    Hinweis:

    Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb