Schleiffett Riegel Unipol®, Werkstoffeignung: ALU

Artikel-Nr.: 558190 ALU
Kopieren
Preis pro 1 Stück (19,00 € / 1 Kilogramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoffeignung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoffeignung Aluminium
Gewicht 600 g
Produktart Schleifpaste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558190 ALU
Kopieren
EAN / GTIN 2050001911629
Kopieren
Herstellernummer L759001023
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Anwendertabelle

Alu Mg
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 55 HRC
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 60 HRC
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 67 HRC
Eignung / [m/min]
 
INOX
Eignung / [m/min]
 
Ti
Eignung / [m/min]
 
GG(G)
Eignung / [m/min]
 
CuZn
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Festes Schleiffett in homogener Riegelform. Verhindert Zuschmieren des Schleifbandes beim Aluminiumschliff und senkt die Temperatur im Schleifprozess bei allen Werkstoffen.

Verwendung:

Zum Auftragen auf das Schleifband.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb