Schleifband Normalkorund (A) KK841F 240

Artikel-Nr.: 558172 240
(4,70 € / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,44 € / Stück
    (4,70 € / 1 Meter)
  • ab 10 Stück
    13,70 € / Stück
    (3,91 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KK841F
Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 240
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 100 mm
Schleifband Länge 3.500 mm
Herstellerbezeichnung KK841F
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558172 240
EAN / GTIN 4018875021750
Herstellernummer 702175

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochflexibles Schleifband mit Normalkorund (A) bestreut. Ideale Anpassung an Werkstückkontur. Die schleifaktive Zusatzschicht (TOP-Size) sorgt für einen kühlen Schliff und dient als Trennschicht bei Werkstoffen die zum Schmieren neigen.

Verwendung:

Ideal geeignet für Konturenschliff oder Profilschliff mit konkaven oder konvexen Kontaktrollen. Besonders geeignet für Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Messing und Bronze sowie Titan und Aluminium. Bearbeitung von Armaturen, Beschlägen, Turbinenschaufeln, Feinstbauteilen, Implantaten und chirurgischen Instrumenten. Einsatz im Hand- oder Roboterschliff auf gängigen Schmalbandmaschinen von IMM, Löser, Greif, Rema u.a.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb