Schleifband Normalkorund (A) KK711X 80

Artikel-Nr.: 558140 80
(3,91 € / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,78 € / Stück
    (3,91 € / 1 Meter)
  • ab 10 Stück
    8,15 € / Stück
    (3,26 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie KK711X
    Schleifmittel Normalkorund (A)
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 80
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Schleifband Breite 75 mm
    Schleifband Länge 2.500 mm
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 558140 80
    EAN / GTIN 4018875087169
    Herstellernummer 744272

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    35
    Stahl < 900 N/mm²
     
    32
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    20
    Stahl < 55 HRC
     
    32
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Kunststoff, GFK
     
    10
    Holz
     
    23
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Universalschleifband mit Normalkorund (A) bestreut. Die Schleifmittelunterlage ist optimal auf Körnung und Schleifbandart ausgelegt.
    Robustes X-Gewebe für hohen Materialabtrag auf stationären Schleifmaschinen.

    Verwendung:

    Universell einsetzbar auf allen gängigen Materialien: Stahl, NE-Metalle, Guss, Aluminium-Legierungen, Holz.

    Hinweis:

    Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb