Flexibler Schleifbandhalter 13 mm

Artikel-Nr.: 557900 13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
302 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schleifbandbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Schleifbandbreite 13 mm
Produktart Schleifbandhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 557900 13
EAN / GTIN 4062406206956
Herstellernummer 557900 13

Beschreibung

Ausführung:

Aus flexiblem Kunststoffmaterial mit keilförmiger Blattauflage. Schnelles, sicheres Spannen des Schleifbandes durch Halteklammer mit Spannschraube. Ganze Länge 280 mm, Schleifflächenlänge 120 mm.

Verwendung:

Zum Aufspannen von Schleifleinen-Streifen der Länge 280 mm (Blattware bzw. Sparrollen). Besonders praktisch beim Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Vielseitiges Anwendungsgebiet, ideale Feilenergänzung auch bei schwierigen Anwendungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb