Schleifgewebe-Sparrolle (A) blau KK 24 400

Artikel-Nr.: 557710 400
(0,70 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie KK24
    Schleifmittel Normalkorund (A)
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 400
    Feinheitsgrad sehr fein
    Sparrollen Breite 40 mm
    Sparrollen Länge 50 m
    Produktart Schleifgewebe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 557710 400
    EAN / GTIN 4018875267011
    Herstellernummer 726701

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Lacke
     
    Uni
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem Normalkorund (A). Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit.
    Typ VSM KK 24: Gewebe blau, Sparrolle für normale Beanspruchung.
    Verpackung mit integriertem Abreißmesser.

    Verwendung:

    Zum Handschleifen von Metall, aber auch für alle anderen Werkstoffe gut geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb