Papier-Klett-Schleifdreiecke (A) Lochung 6-fach 60

Artikel-Nr.: 557636 60

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    0,58 € / Stück
  • ab 50 Stück
    0,48 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Korund
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 60
    Feinheitsgrad grob
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Breite 88 mm
    Länge 93 mm
    Produktart Klett-Schleifpapier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 557636 60
    EAN / GTIN 4002748777745
    Herstellernummer 177774

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Lacke
     
    Uni
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schleifpapier Starcke 540 FK (F-Papier) mit hoher Festigkeit und dichter Streuung. Hohe Schleifleistung durch spezialbehandeltes Korund (A).

    Verwendung:

    Universell verwendbar zum Schleifen von Metall, NE-Metall, Lack, Farbe Holz und Kunststoff.

    Passend für:

    Passend für Bosch Multi-Cutter.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb