Schleifpapier-Set 10-teilig Lochung 10fach 240

Artikel-Nr.: 557620 240
Setpreis 10 Stück (65,00 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnung 240
Feinheitsgrad fein
Breite 115 mm
Länge 107 mm
Anzahl Absauglöcher 10
Anzahl Schleifblätter 10
Produktart Klett-Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 557620 240
EAN / GTIN 4058546476335
Herstellernummer 4932430818

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zähes E-Papier mit Korund bestreut. Sehr hohe Reißfestigkeit.
Rückseite mit Kletthaftung für schnellen Blattwechsel.

Verwendung:

Schleifen von Metall und Hartholz.
Spezielles Lochsystem für Schwingschleifer Nr. 077326 SPS140.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb