CaraFin Diamant Polierstreifen selbstklebend, 25×120 mm, Körnung: D15µm

Artikel-Nr.: 557521 D15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
587 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CaraFin
Abmessung 25×120 mm
Schleifmittelkurzzeichen D
Länge 120 mm
Breite 25 mm
Polierstufe Endpolitur
Produktart Polierblock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 557521 D15
EAN / GTIN 4045197994707
Herstellernummer 557521 D15

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

CaraFin Diamant Polierwerkzeuge einseitig mit monokristallinem Diamant belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich höheren Nutzungsgrad im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.
Polierstreifen selbstklebend. Oberseite aus elastischem PU-Material, einseitig mit monokristallinem Diamant belegt.

Vorteil:

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.
Aus hochwertigem, elastischem Polyurethanschaumstoff.

Verwendung:

Mit Schleifbandhalter Nr. 557900.
Für die Nass- und Trockenpolitur geeignet.
Endpolitur von weichen und harten Materialien. Mit niedrigem Anpressdruck arbeiten.

Passend für:

Flexible Schleifbandhalter Nr. 557900.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb