Schleifschwamm-Set 24-teilig extra weich 180

Artikel-Nr.: 557480 180
Setpreis 24 Stück (0,88 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 180
Feinheitsgrad superfein
Breite 98 mm
Höhe 13 mm
Länge 120 mm
Anzahl beschichteter Flächen 2
Anzahl Schwämme, Pads 24
Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 557480 180
EAN / GTIN 4062406155995
Herstellernummer 557480 180

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifschwamm mit extra weicher Zwischenschicht. Passt sich hervorragend allen Profilen an. 2-seitig beschichtet.
Korund (A) mit einer Keramikbeschichtung für eine höhere Standzeit.
Verringerter Fremdstoffeintrag in die Werkstückoberfläche durch eine lösungsmittelfreie Bindung.

Vorteil:

  • Elastisch, keine Knick- oder Faltenbildung.
  • Alle Schwämme auch für den Nassschliff geeignet.
  • Geringe Zusetzneigung, auswaschbar.

Verwendung:

Zum Feinschleifen unebener und profilierter Flächen ohne die Geometrie zu verändern. Anschleifen von Metall, Holz und Kunststoffen vor dem Farbauftrag, Lackzwischenschliff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb