{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 60 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Breite | 100 mm | |
Höhe | 3 mm | |
Länge | 120 mm | |
Anzahl beschichteter Flächen | 1 | |
Anzahl Schwämme, Pads | 200 | |
Produktart | Schleifschwamm |
Artikelnummer | 557460 60 | |
EAN / GTIN | 4062406154486 | |
Herstellernummer | 557460 60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Soft-Pad-Rolle weich, 100 mm × 24 m, Körnung: 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
|
|
Breite | 100 mm | 98 mm | 68 mm | 98 mm |
Höhe | 3 mm | 13 mm | 26 mm | 5 mm |
Körnung | 60 | 60 | 60 | 60 |
Länge | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Schleifmittel | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A | A | A |
Produktart | Schleifschwamm | Schleifschwamm | Schleifschwamm | Schleifschwamm |