• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ICP 311 IC908 Bohrköpfe für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: 5568359
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5568359
    EAN / GTIN 7291075249767
    Herstellernummer 5568359
    L-Nummer L24050 1043

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 31.1 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 31.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 31.1 mm
    • Funktionslänge (LF) 13.18 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 31.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 17.96 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 4.78 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb