• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FCP 203 IC908 Flache Bohrköpfe für DCN-Bohrer, für die Bearbeitung von Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl (ISO P)

Artikel-Nr.: 5568167
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5568167
    EAN / GTIN 7291075299915
    Herstellernummer 5568167
    L-Nummer L24050 709

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 20.3 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees, Kraglänge (LPR) 9.27 mm

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 60 Degrees
    • Eckfasenbreite (CHW) 0.4 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 20.3 mm
    • Funktionslänge (LF) 7.5 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 8.2 mm
    • Pilot Drill Diameter (PDD) 6.56 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 1.77 mm
    • Kraglänge (LPR) 9.27 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb