• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FCP 091 IC908 Flache Bohrköpfe für DCN-Bohrer, für die Bearbeitung von Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl (ISO P)

Artikel-Nr.: 5568074
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5568074
EAN / GTIN 7291075299106
Herstellernummer 5568074
L-Nummer L24050 411

Beschreibung

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 9.1 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 9.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Protruding Length (LPR) 4.61 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 60 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 9.1 mm
  • Functional Length (LF) 3.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 9.0
  • Spessore inserto (S) 4.2 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 2.55 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.11 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 4.61 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb