• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCP 246-IQ IC908 Selbstzentrierende Bohrköpfe für DCN-Bohrer für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen (ISO-P und ISO-K)

Artikel-Nr.: 5568057
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAMIQ
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5568057
    EAN / GTIN 7291075334975
    Herstellernummer 5568057
    L-Nummer L24050 389

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 24.6 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 24.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 138 Degrees

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 30 Degrees
    • Eckfasenbreite (CHW) 0.81 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 24.6 mm
    • Funktionslänge (LF) 8.27 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 24.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 13.9 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 138 Degrees
    • Point Length (PL) 5.63 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAMIQ" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb