• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCP 237-IQ IC908 Selbstzentrierende Bohrköpfe für DCN-Bohrer für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen (ISO-P und ISO-K)

Artikel-Nr.: 5568050
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAMIQ
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5568050
    EAN / GTIN 7291075334906
    Herstellernummer 5568050
    L-Nummer L24050 377

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 23.7 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 138 Degrees

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 30 Degrees
    • Eckfasenbreite (CHW) 0.75 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 23.7 mm
    • Funktionslänge (LF) 8.05 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 13.33 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 138 Degrees
    • Point Length (PL) 5.28 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAMIQ" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb