• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCP 206-IQ IC908 Selbstzentrierende Bohrköpfe für DCN-Bohrer für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen (ISO-P und ISO-K)

Artikel-Nr.: 5568027
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAMIQ
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5568027
    EAN / GTIN 7291075334678
    Herstellernummer 5568027
    L-Nummer L24050 337

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 20.6 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 30 Degrees
    • Eckfasenbreite (CHW) 0.58 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 20.6 mm
    • Funktionslänge (LF) 6.79 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 11.6 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees
    • Point Length (PL) 4.81 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAMIQ" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb