• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WNMG 080412-M3M IC830 Doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatte für die Bearbeitung von rostbeständigem Stahl und Stahl mit geringem C-Gehalt

Artikel-Nr.: 5567771
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5567771
    EAN / GTIN 7291075306149
    Herstellernummer 5567771
    L-Nummer L23950 1493

    Beschreibung

    Description:

    Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type M3M, Corner Radius (RE) 1.2 mm, Cutting Edge Length (L) 8.7 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm, Insert Thickness (S) 4.76 mm

    Feature:

    • Chip Breaker Type M3M
    • Corner Radius (RE) 1.2 mm
    • Cutting Edge Length (L) 8.7 mm
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm
    • Insert Thickness (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.2 mm/rev

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb