• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNMX 220704-M4MW IC6015 Doppelseitige dreieckige Einsätze mit hoher spiralförmiger Schneidkante für hohen Metallabtragsraten auf Edelstahl

Artikel-Nr.: 5567440
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELITURNLD
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5567440
    EAN / GTIN 7291075320565
    Herstellernummer 5567440
    L-Nummer L23950 1673

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HMW, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 22 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm

    Merkmal:

    • Spanformer HMW
    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 22 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm
    • Maximaler Vorschub 0.4 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 2 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.12 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb