• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCMT 13T512-M3M-SL IC6015 Rhombische 55°-Drehwendeschneidplatten mit positivem Freiwinkel und formschlüssiger Klemmung für die Bearbeitung von rostbeständigem Stahl und Kohlenstoffstahl mit geringem C-Gehalt

Artikel-Nr.: 5567108
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SAFE-T-LOCK
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5567108
EAN / GTIN 7291075323061
Herstellernummer 5567108
L-Nummer L23950 946

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 13.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 11 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.11 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 13.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 11 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.11 mm
  • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.9 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.15 mm/rev

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SAFE-T-LOCK" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb