• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCMT 070202-SM IC6015 Rhombische, positive 55°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel zum Vorschlichten und Schlichten von weichen Werkstückstoffen und exotischen Legierungen

Artikel-Nr.: 5566990
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5566990
    EAN / GTIN 7291075105506
    Herstellernummer 5566990
    L-Nummer L23950 244

    Beschreibung

    Description:

    Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type SM, Corner Radius (RE) 0.2 mm, Cutting Edge Length (L) 7.7 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 6.35 mm, Insert Thickness (S) 2.38 mm

    Feature:

    • Chip Breaker Type SM
    • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
    • Corner Radius (RE) 0.2 mm
    • Cutting Edge Length (L) 7.7 mm
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 2 mm
    • Fixing Hole Diameter (D1) 2.8 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 6.35 mm
    • Insert Thickness (S) 2.38 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.04 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb