• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VNMG 12T304-SF IC908 Doppelseitige, negative, rhombische 35°-Wendeschneidplatte zum Feinstschlichten. Gute Spankontrolle bei sehr niedrigem Vorschub und Schnitttiefen.

Artikel-Nr.: 5566907
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5566907
EAN / GTIN 7291075106206
Herstellernummer 5566907
L-Nummer L23950 483

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer SF, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 7.15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

Merkmal:

  • Spanformer SF
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 12.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 3.55 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 7.15 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter