• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNMG 090408-M3M IC806 Doppelseitige, rhombische 80°-Drehwendeschneidplatte für die Bearbeitung von rostbeständigem Stahl und Kohlenstoffstahl mit geringem C-Gehalt

Artikel-Nr.: 5566735
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5566735
EAN / GTIN 7291075305807
Herstellernummer 5566735
L-Nummer L23950 1157

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer M3M, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 9.67 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer M3M
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 9.67 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 3.81 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.15 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb