{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Körnungsvergleich | 600 - 1.000 | |
Feinheitsgrad | sehr fein | |
Vliesstruktur | 1.000 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Rollenbreite | 100 mm | |
Rollenlänge | 10 m | |
Ausführung | S Ultra Fine | |
3M-Bezeichnung | CF-RL | |
Farbe | grau | |
Produktart | Schleifvlies-Rolle |
Artikelnummer | 556090 1000 | |
EAN / GTIN | 3134375238823 | |
Herstellernummer | 07611 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schleifvlies-Rolle 1000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Farbe | grau | grau | grau |
Körnungsvergleich | 600 ;1.000 | 600 ;1.000 | 600 ;1.000 |
Rollenbreite | 100 | 100 | 100 |
Rollenlänge | 10 | 10 | 10 |
Vliesstruktur | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Produktart | Schleifvlies-Rolle | Schleifvlies-Rolle | Schleifvlies-Rolle |