{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Körnungsvergleich | 240 - 280 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Vliesstruktur | 220 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Rollenbreite | 115 mm | |
Rollenlänge | 10 m | |
Ausführung | A Fine | |
Farbe | rot | |
Produktart | Schleifvlies-Rolle |
Artikelnummer | 556087 220 | |
EAN / GTIN | 4062406300876 | |
Herstellernummer | 556087 220 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schleifvlies-Rolle 220
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
184 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
|
|
Ausführung | A Fine | A Fine | A Fine |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Farbe | rot | grün | grün |
Rollenbreite | 115 mm | 100 mm | 115 mm |
Rollenlänge | 10 m | 10 m | 10 m |
Vliesstruktur | 220 | 220 | 220 |
Produktart | Schleifvlies-Rolle | Schleifvlies-Rolle | Schleifvlies-Rolle |