Schleifvlies-Rolle Durable Flex 1000

Artikel-Nr.: 556085 1000
(6,18 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Vliesstruktur Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnungsvergleich 600 - 1.000
Feinheitsgrad sehr fein
Vliesstruktur 1.000
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Rollenbreite 100 mm
Rollenlänge 10 m
Ausführung S Ultra Fine
3M-Bezeichnung DF
Farbe grau
Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 556085 1000
EAN / GTIN 4046719858309
Herstellernummer OLD65220

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.
Flexibles Hochleistungsvlies mit extrem dichter Kornverteilung bis in die Tiefe des Fasermaterials. Der spezielle Vliesaufbau ermöglicht ein aggressiveres Schleifverhalten, höchste Standzeit ohne Zusetzen und ein noch gleichmäßigeres Schliffbild. Die enorme Flexibilität erleichtert die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen.

Vorteil:

  • Passt sich der Werkstückform an.
  • Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.
  • Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.
  • Trocken und nass einsetzbar.
  • Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.

Verwendung:

Für manuelles Reinigen und Finishen, idealer Ersatz für Stahlwolleprodukte.
Fein / sehr fein: zum Reinigen empfindlicher Oberflächen, zum Ausbessern leichter Kratzer auf Metallen. Auch für feine / sehr feine Strichmattierungen auf Stählen und NE-Metallen geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schleifvlies-Rolle Durable Flex 1000

Schleifvlies-Rolle Durable Flex 1000

auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
61,80 €
(6,18 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar
46,20 €
(4,62 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
43,60 €
(4,36 € / 1 Meter)
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 < 0,1 < 0,1
Farbe grau grau grau
Körnungsvergleich 600 ;1.000 600 ;1.000 600 ;1.000
Rollenbreite 100 100 100
Rollenlänge 10 10 10
Vliesstruktur 1.000 1.000 1.000
Produktart Schleifvlies-Rolle Schleifvlies-Rolle Schleifvlies-Rolle

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb