{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Körnungsvergleich | 240 - 280 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Vliesstruktur | 220 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Breite | 158 mm | |
Länge | 224 mm | |
Ausführung | A Fine | |
3M-Bezeichnung | WR-SH | |
Farbe | rot | |
Produktart | Schleifvlies-Pad |
Artikelnummer | 556000 220 | |
EAN / GTIN | 54046719934695 | |
Herstellernummer | 07557 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schleifvlies-Pad, 158×224 mm, Vliesstruktur: 220
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 710 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
20
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 083 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
20
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 108 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Breite | 158 mm | 152 mm | 158 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Farbe | rot | grün | rot |
Körnungsvergleich | 240 - 280 | 240 - 280 | 240 - 280 |
Länge | 224 mm | 229 mm | 224 mm |
Vliesstruktur | 220 | 220 | 220 |
Produktart | Schleifvlies-Pad | Schleifvlies-Pad | Schleifvlies-Pad |