{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Körnungsvergleich | 600 - 1.000 | |
Feinheitsgrad | sehr fein | |
Vliesstruktur | 1.000 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Breite | 158 mm | |
Länge | 224 mm | |
Ausführung | S Ultra Fine | |
Farbe | grau | |
Produktart | Schleifvlies-Pad |
Artikelnummer | 555995 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406300852 | |
Herstellernummer | 555995 1000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schleifvlies-Pad, 158×224 mm, Vliesstruktur: 1000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 169 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 076 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
20
St.
|
|
Ausführung | S Ultra Fine | S Ultra Fine |
Breite | 158 mm | 152 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
Farbe | grau | grau |
Feinheitsgrad | sehr fein | sehr fein |
Körnungsvergleich | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 |
Länge | 224 mm | 229 mm |