Schleifvlies-Satinier-Sortiment 4-teilig, mit Spanndorn Unipol® 100 mm

Artikel-Nr.: 555780 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Ring-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ring-⌀ 100 mm
    Bohrungs-⌀ 10 mm
    Produktart Schleifvliesring

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 555780 100
    EAN / GTIN 4013349457080
    Herstellernummer 8603-600-004

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schleifvlies-Satinier-Sortiment ⌀ 100 mm mit Schleifvliesringen für die drei Satinierstufen grob, mittelfein und fein. Mit Satinieranleitung.
    Lieferung mit Spanndorn ⌀ 6 mm (für Bohrmaschine bzw. flexible Welle).

    Verwendung:

    Geeignet für sämtliche Metalle (INOX, Stahl, Aluminium, Messing).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb