Schleifvliesring-Set, 3-teilig (SiC), zum Satinieren fein, Ring-⌀: 100mm

Artikel-Nr.: 555770 100
Setpreis 3 Stück (10,27 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Ring-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ring-⌀ 100 mm
Ringbreite 25 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
Reduzierring-⌀ 10 mm; 14 mm; 16 mm
Produktart Schleifvliesring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 555770 100
EAN / GTIN 4013349627926
Herstellernummer L065681700

Beschreibung

Ausführung:

Die Unipol® Schleifvliesringe sind um einen Metallkern gewickelt; Set-Inhalt jeweils drei Ringe.

Verwendung:

Feines Schleifvlies (etwa Korn 280) zum Ausbessern feiner Kratzer, für feine Strichmattierungen (Rautiefe Rt ca. 1,5 µm).
Die Schleifvliesringe können in beliebiger Anzahl und Breite gespannt werden.

Hinweis:

Spanndorne für Schleifvliesringe siehe Nr. 555785.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb